CUSTOR Mini Grinder

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Exhaust TypeRear exhaust type
Air inletNPT1/4
Dimensions (WxL) (mm)65x152
Suitable Air Pressure (MPa)0.6
Air Consumption (m³/minute)0.24
Collet Diameter (Φmm)6.0(1/4)
Rotation Speed at No-load (rpm)25000
Suitable Hose Inner Dia. (Φmm)6.5 or more

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini grinder with high precision finish, quiet and high speed grinding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan