CROPS Bicycle Security Wire Lock Q4-Unique Spd07Sht Dia 4x300mm (Kunci Pengaman Sepeda)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)300
Thickness (mm)4
Key TypeDial lock
Head Dimensions (mm)71x29x11
Wire Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Simple and compact dial lock. 3-digit dial lock (PIN can be set).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan