CREW'S Bubble Wrap Cruise CAP for Refilling (Plastik Gelembung)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene
TypeRefill
Width (mm)300
Length (m)20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Cushion Cell Dia. (mm)10
Cushion Cell Height (mm)4
Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm)(Case) 290x290x300
Structure2 layers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For refilling cruise caps (CR-700) suitable for light packing work in offices and shops. The size is smaller than the conventional 42m winding case, allowing for space-saving storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan