CRECER Glass Bar Thermometer 0-50°C (Termometer Batang)

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
MaterialGlass
Overall Length (mm)300
Mounting TypeHandheld
Main Unit Dimensions (mm)300xΦ6
Case MaterialPlastic
Mass of Main Unit (g)22
Measurement Temperature Range (°C)0~50
Minimum Scale (°C)1
Temperature DisplayBar scale
Type of thermometerBar thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with a case for safe and clean storage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait