CRECER Thermo-Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Mounting TypeWall-mounted/tabletop
Accuracy (°C)±2 (-10~40), ±5%(35~85%)
Temperature DisplayAnalog
Temperature Measurement Range (°C)-10~50
Dimensions (Diameter x Length) (mm)100x25
Humidity Measurement Range (%)0~100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A thermo-hygrometer that focuses on heat stroke in summer and influenza in winter. With a removable stand, it can be used either on the wall or on the table.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan