CRECER Glass Bar Thermometer (Termometer Batang)

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)332
Mounting TypeHandheld
Main Unit Dimensions (mm)332x18x15
Accuracy (°C)±1
Temperature DisplayBar scale
Temperature Measurement Range (°C)0~100
Type of thermometerBar thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
I put a glass bar thermometer in a fashionable case.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait