CRECER Hot Water Temperature Gauge (Termometer Air)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)168
Mounting TypeHandheld/wall mounted
Main Unit Dimensions (mm)168x65x20
Accuracy (°C)±1
Temperature DisplayBar scale
Temperature Measurement Range (°C)10~60
Type of thermometerBar thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An easy-to-understand hot water temperature gauge with an appropriate temperature line. Please use it by floating it in the bath.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan