CRECER Thermometer/Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Mounting TypeWall hanging
Accuracy (°C)±2 (-10~40), ±5%(35~85%)
Temperature DisplayAnalog
Temperature Measurement Range (°C)-30~50
Dimensions (Diameter x Length) (mm)67x22
Humidity Measurement Range (%)0~100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A simple wall-mounted thermo-hygrometer with a compact size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan