CORRECT Collection Pocket B5 3

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Number of HolesFor 2 holes, 3 holes, and 4 holes
Storage SizeTicket
Storage Capacity (mm)88x187
Dimensions (mm)309x234

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement leaf with excellent transparency, with lid to prevent falling off, high transparency PP
It is just the right size for a ticket (55 x 150mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan