CORRECT Collection Pocket 9

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Number of HolesFor 2 holes, 3 holes, and 4 holes
Storage SizeCard size
Storage Capacity (mm)99x70
Dimensions (mm)309x234

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement leaf with outstanding transparency
Recommended for trading cards 63 x 89 mm and B8 size 64 x 91 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan