CORRECT Pocket Sleeve Leaf 8 (Map Dokumen)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPocket material: PP 100 μm thickness
ColorTransparent
SizeA4-L
Number of Holes30
Number of Pockets8
Inner Size of Pocket (mm)Vertical 73xHorizontal 109
Number of Leaves10
Pocket Dimensions (mm)External dimensions: Vertical 309xHorizontal 234

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement leaf with outstanding transparency

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait