CORRECT 2 Pocket Leaf (Plastik Arsip)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPocket material: PP 100 μm thickness
ColorTransparent
SizeA4-L
Number of Holes30
Number of Pockets2
Inner Size of Pocket (mm)Vertical 150xhorizontal 219
Number of Leaves10
Pocket Dimensions (mm)External dimensions: Vertical 309xHorizontal 234

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement leaf with outstanding transparency

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan