CORNES and COMPANY LIMITED Spoon Bowl Soria (Sendok)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
MaterialPolystyrene
ColorClear green
TypeBowl shaped spoon
Width (mm)50
Overall Length (mm)105
Heat Resistance Temperature (°C)-18~+70
Height (mm)30
TKG Part No.9-1703-0501
TKG Part No. (2017)6-1523-0501
Types of TablewareWestern tableware

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is easy to use and creates a fun food scene with an unprecedented creative concept and beautiful design.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan