COMPAL Ultra Rake

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
MaterialNail: Polypropylene (PP), Pattern: Lamin
Number of Teeth20
Overall Length (mm)1510
Tip Width (mm)450
TRUSCO Number828-9573
Toe Length (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The large specifications improve the efficiency of scraping.
It is a wooden pattern that is gentle on the hands.
For sweeping fallen leaves, cleaning the garden, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan