COMPAL Plastic Touch One-Touch Type

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Material[Main unit] Polypropylene, [Belt] Nylon
Thickness (cm)2
Suitable Size (cm)(Shoe size) up to 30
Dimensions (WxL) (cm)17x38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The legs do not shift.
Easy-to-walk rectangle.
A total of 11 spikes make it hard to slip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan