Columbus Metallic Shoehorn Black

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene resin
ColorBlack
Width (cm)4.3
Overall Length (cm)50.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A shoehorn with a length of 50 cm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan