CHUO KAGAKU Lid Pet Cup (Tutup Gelas)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
MaterialRecycled PET
Height (mm)19
Diameter (mm)100
Quantity100 sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fitting type that snaps into place.
Warning
The price is for the lid only. Please note that the main body is separate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan