CHUO KAGAKU Tutup C-AP (Tutup Gelas)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialA-PET
Length (mm)74
Width (mm)64
Height (mm)7
Product Typelid
AS ONE Part Number64-1213-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a solid inner fitting lid design, a safe design that prevents the contents from leaking.
Warning
This is a lid only. Please purchase the main body sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan