CHUO KAGAKU Badan Gelas Dressing (Badan Gelas Transparan)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialA-PET
Length (mm)74
Width (mm)64
Height (mm)32
Product TypeBody
AS ONE Part Number64-1213-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The knob is designed to be easy to open due to the non-slip processing, and the shape is easy to pour and prevent dripping. Capacity 30 ml.
- Lid sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan