CHUO KAGAKU Sauce Container Bottle Fish-Shape

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialPE
Length (mm)23
Width (mm)12
Height (mm)60
Capacity (ml)About 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For seasoning such as soy sauce and sauce. Capacity about 4cc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan