CHIYODA TSUSHO Fuji Long Mail Elbow Resin

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ShapeLongmail elbow
Suitable fluidCompressed air, vacuum
Dimension L (mm)48
Dimension A (mm)23.5
Dimension B (mm)54
Connector Thread TypeR
Dimension C (mm)phi 17
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5~60
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
Screw Size (inch)1/4
Suitable TubeTE, TP, MTP (polyurethane tube), TN (nylon tube)
Suitable Tube Outer Diameter (Φmm)10
Tube insertion length (mm)18.3
Width Across Flats H (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan