CHAMPION CORPORATION P-LOCK PL

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialClaw: SCM415 Body: SCM435 Roller: SKH51
Dimension L (mm)8
Dimensions d (mm)60
Dimension H (mm)20
HardnessClaw/Roller: 58-60HRC
Dimension A (mm)85
Dimension B (mm)125
Dimension C (mm)28
Dimension E (mm)30
Dimension F (mm)7
Dimension G (mm)7
Dimension I (mm)40
Dimension K (mm)25
Dimension N (mm)10x25
Dimension P (mm)M12x16
Dimension Q (mm)M12x8
Dimension R (mm)For M6
Dimensions j (mm)20
Dimensions m (mm)6
Dimensions o (mm)8x15.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait