CEMEDINE Clearance Tape (Lakban Penutup Celah)

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
ColorBrown
Tape Width (mm)15
Tape Length (m)2
Tape Thickness (mm)10
Main applicationFor gap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gap in cooler mounting part and ventilation fan, prevention of draft, prevention of dust invasion, prevention of invasion of mosquitoes and insects, prevention of scratches on frame and back of wall clock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait