Canare Electric 4 Speaker Cable

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
ColorGray
TypeIndustrial machine cable
Outer Diameter (φmm)6.4
Material (Insulator)Polyethylene
Cell Spacing (mm)45 (more)
Color (insulator)Red/red clear/white/white clear
Conductor Configuration (pcs/mm)20/0.18A
Conductor Cross Section Area (mm²)1.0 (actual); 0.51 (20/AWG) (configuration)
Conductor Resistance3.7Ω(100m)
Line Capacitance (pF/m)125
Mass (kg/m)5.4/100
Material (Sheath)PVC
Number Of Cores (C)4
Overall Length (m)100
Withstand Voltage (V/minute)AC500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan