C.I. TAKIRON Regicon Penetration Lid (Penutup Drainase)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
MaterialResin concrete
ColorWhite
Size6 hole 300
Dimension A (mm)100
Dimension B (mm)30
Dimension C (mm)phi 90
Dimension H1 (mm)10
Dimension H2 (mm)19
Dimension d1 (Φmm)329
Load capacity (kN)8
Sign MeaningPenetration, no riding

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not install the lid upside down. It will reduce the strength and cause damage. This lid is used only in places where only people pass, so please avoid using it in places where cars can enter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan