Burrtec Bar Strip Brush H825-100Pbt2W

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Width (mm)8.7
Overall Length (mm)100
Height (mm)50
Bristle Length (mm)25
TRUSCO Number805-1506
Wire Diameter (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan