Burrtec Seal Brush Bar

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
TypeBS10S type
Length L (mm)1000
Dimension B (mm)235
Overall Height (mm)110
Number of Holes5
Bristle Length (mm)60
BrushPP white 0.5Φ

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- We do not deliver to private homes (detached houses/apartments). - Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan