BRAITH Klakson Keong Compact Carbon untuk Mobil (Horn)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Type[Sound] European
Voltage (V)12
Frequency (Hz)[Treble] 480, [bass] 400
Current (A)8(4x2)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Sound Pressure Level (dB)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The body is an aggressive carbon print body.
Automotive horn
- For 12V domestic cars only.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan