BIG-M (Maruyama Mfg) Plug-In Replacement Code Round

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2.4
ShapeRound type
Length (m)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement cord for nylon cutter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan