BEST (Hardware) 350 Edge Handle 105mm

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
MaterialBrass casting
ColorBrass polish
Length (mm)16
Width (mm)23
Size105
Overall Length (mm)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pull tab used for sliding doors. Brass has excellent corrosion resistance and has a bactericidal action, so it is safe for hygiene.
Puller used for sliding door

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan