BEST (Hardware) Shelf Dowel Insertion Type 4x5.5mm (Pasak Penyangga Rak)

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Diameter (φmm)(Shelf tray) 5.5
Dimension Tolerance (mm)±0.5
Insertion Hole Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plug-in type.
A shelf dowel for attaching shelves to be attached to furniture and color boxes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan