BAL OHASHI Tire Pressure Gauge Analog Type 360 Deg Rotating Head (Pengukur Tekanan Ban)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±5
Head Length (mm)61
Minimum Scale (kPa)10
Measuring Range (kPa)30~500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With measured value holding function With decompression/one-touch reset button With valve core driver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan