BAKUMA INDUSTRIAL Mata Gergaji Pull Saw Double-Edged (Pull Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)300
Blade Length (mm)265
Wall Thickness (mm)0.6
Band Width (mm)0.65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bakuma saw Double-edged saw 265 mm replacement blade.
For cutting general wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan