Azuma Kogyo Sapu Mini (Plastic Broom)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Length (mm)500
Width (mm)200
Material (Head)Polyethylene
Material (Bristle)Polypropylene
Storage Dimensions (mm)210x550x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A compact hawk made of soft resin ears that crack at the tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait