Azbil Kimmon Mawarina Display Rotating Water Meter
#Grup produk P110263562
Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Ambient Temperature (°C) | 55 or less |
|---|---|
| Suitable fluid | Water |
| Type Of Thread | Clean water |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 1 |
| Fluid Temperature (°C) | 0.1-30 (Do not freeze) |
| Ambient Humidity (% RH) | 0~100 |
| Dimension H3 (mm) | 70 |
| Display Function | Digital display, pointer display, pilot display (octagon) |
| Display Part | (Rotation range) 330° (every 15° fixed angle) |
| Font size | 1.8 times of NKDA type |
| Maximum Display (m³) | 9.999.9 |
| Minimum Scale (L) | 1 |
| Mounting Direction | Horizontal |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































