AVC Corrugated Gland L Type 90 Deg Elbow

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Material66 Nylon
ColorBlack
Operating Temperature Range (°C)-40 to 105 (instantaneous/160)
Screw Length (mm)12
Mounting Hole Diameter P (mm)21.4~21.9
Nominal Size of ScrewG1/2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A connector that allows easy connection of corrugated tubes. Corrugated tubes made by other companies can also be used if the outer diameter size matches.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait