Autonics 8-Pin Controller Socket

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Length (mm)23.5
Width (mm)74
Height (mm)50
Finish MaterialPlastic
TRUSCO Number208-1026
Various certificationscURus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
8pin dedicated socket.
To the connector.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan