Asvel Seasoning Bottle Wide Mouth

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
MaterialBody/Lid/Cap: Polyethylene
ColorOrange
TypeL
Length (mm)68
Width (mm)87
Capacity (ml)400
Height (mm)189

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can quickly pour a variety of seasonings! Narrow and wide mouths to choose from.
"Scaled tabletop seasoning bottle" that is convenient for everyday use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan