ASOH Two-Way Flare Tee (Sambungan Nepel T)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialBrass
TypeCopper pipe fittings
ShapeTee
Suitable fluidWater, air, oil
Dimension L (mm)57
Connecting Thread (d1)PT1/4
Dimension B2 (mm)16
Dimension D2 (mm)UNF7/16x20
Dimension L1 (mm)22
Maximum Operating Pressure (MPa)3.45
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²)35
Suitable Pipe Outer Diameter D (Φmm)6.35
TRUSCO Number515-5649

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan