ASOH Flare Elbow Double-Ended (Sambungan Nepel L)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialBrass
TypeCopper pipe fittings
ShapeElbow
Suitable fluidWater, air, oil
Dimension L (mm)33
Dimension B2 (mm)21
Dimension D2 (mm)UNF5/8x18
Maximum Operating Pressure (MPa)3.45
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²)35
Suitable Pipe Outer Diameter D (Φmm)10
TRUSCO Number176-7577

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A flare joint that connects elbow-type copper pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait