Asmix Air Cushion Film

Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
MaterialHDPE (high density polyethylene)
Width (mm)200
Length (m)200
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used by setting it on the aswill air cushion maker (ACM01).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan