Asia Hi-Tech Film for Air Quick Α Pillow Type

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
MaterialL-LDPE
Width (mm)200
Length (m)250
Thickness (µm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dioxin is not generated even when incinerated. Can be used separately. Ideal for reducing the amount of cushioning material.
Air Quick α dedicated film.
Warning
This product is a film. When using, please use after inflating with Air Quick α (sold separately).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan