Asaka Industrial Hammer Konokiri (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
TypeWood hammer
Overall Length (mm)600
Head Length (mm)180
Dimensions of Head (mm)Body size 105x80
Handle MaterialNatural wood
Head MaterialNatural wood
Main applicationCarpenter work/driving work

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durable by using carefully selected oak material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan