ASAHIPEN Handle Telescopic Type 1200mm

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
TypeHandle
Overall Length (mm)700~1200
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Main applicationFor painting
Maximum Length (mm)1200
Length when Shortened (mm)700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily paint the ceiling and floor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan