ASAHIPEN Roller Handle for Slim

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
TypeHandle
SizeSmall
Standard30cm
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimensions (HxWxD) (mm)300x100x30
Main applicationFor painting
Shank Diameter (mm)6
Suitable Size (mm)100150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan