Asahicho Antistatic Belt +0038

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorNavy
Width (mm)32
SizeF
Length (cm)130
Mix Rate (%)Nylon 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Antistatic belt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan