Asahi Seiko Diamond Flange Type Ucfk

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp419.900
Spesifikasi
Dimension H1 (mm)52
Dimension N (mm)10
Nominal Size of Mounting BoltM8
Dimension A1 (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan