ASADA Heat Insulating Mat

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2353-37
Dimensions (LxW) (mm)300x500
Flame Temperature (°C)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For blocking burner flames when brazing copper pipes.
Compatible with flame temperature of 1000°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan