ARTIS Mini Kitchen Nylon Ladle

Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
Material[System unit] 66 nylon [handle] polypropylene
ColorBlack
Overall Length (mm)220
Capacity (ml)40
Heat Resistance Temperature (°C)210
Opening Size (WxD) (mm)75x65
TKG Part No.9-0470-2303
TKG Part No. (2017)6-0423-2203

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan