ARTEC Keep Out Barrier Tape 25mx75mm

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
MaterialPE
Set Contentsonly a main part
Type of SignTape type
Tape Width (mm)75
Dimensions (mm)500x75x0.05
Sign MeaningKeep Out
Tape ColorYellow
Tape Length (m)25
Tape Thickness (mm)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can also be used for restricted tape events written in Japanese and English!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan